missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Discos de filtración BOLA™
Discos de filtración de PTFE poroso.
Marca: Bohlender™ N1565-06
Detalles adicionales : Peso : 0.27850kg
Descripción
- Fabricado con PTFE poroso
- Grosor:1,0 mm
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1735 mm2 | |
0,04 in | |
47 mm |
1 μm | |
10 paq. | |
1 mm |