missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el bifenilo utilizado en combinación con el metal de Li para generar metal de Ca activado. También se usa como un importante material de partida para la producción de bifenilos policlorados. También es un intermedio en la producción de una serie de otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado.
Es el bifenilo utilizado en combinación con el metal de Li para generar metal de Ca activado. También se usa como un importante material de partida para la producción de bifenilos policlorados. También es un intermedio en la producción de una serie de otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Biphenyl |
Punto de fusión | 69°C to 72°C |
Densidad | 0.99 |
Punto de ebullición | 254°C to 255°C |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Olor | Pleasant |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 1634058 |
Índice Merck | 14,3314 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'