Learn More
Liebherr™ Refrigerador de la serie G
Garantice temperaturas uniformes con controles electrónicos. El refrigerador Liebherr™ serie G está disponible en dos tamaños de gran capacidad para laboratorios de investigación. Las unidades asistidas con ventilador incluyen alarmas de temperatura y descongelación automática. Patas y bloqueo incorporado incluidos. Disponibles en blanco clásico y acero inoxidable.
Marca: Liebherr™ CBNP 3956
Detalles adicionales : Peso : 98.60000kg
Descripción
- Compartimentos Biofresh: Conserva los nutrientes esenciales y permite un almacenamiento más prolongado de frutas, verduras, productos lácteos, carne y pescado en cajones refrigerados por separado
- NoFrost: Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
- VarioSpace: Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones y estantes extraíbles, incluido el estante seccionado y deslizante inferior
- DuoCooling: Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar la transferencia de olores y conservar la humedad de los alimentos
- SuperFrost y SuperCool: Reducen rápidamente la temperatura para enfriar los alimentos y conservar sus nutrientes: vuelve a la normalidad de forma automática cuando los alimentos se han enfriado por completo
- Bandejas de congelación FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
- Interior Glassline: Los estantes de cristal templado con acabado satinado y detalles de acero inoxidable son resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar
- Otras características: Controles electrónicos, puertas amortiguadas con SoftSystem, asa ergonómica y bisagras reversibles, e iluminación LED en la pared del fondo
Especificaciones
Swingline | |
247 L | |
2 | |
Frigorífico: BioFresh, congelador: FrostSafe | |
4 refrigeradores (3 ajustables, 1 seccionado); 3 coneladores (debajo de cajones) | |
1 estándar | |
Acero | |
Blanco | |
Alarma para la puerta y la temperatura y botellero | |
CBNP3956 | |
A++: 270 kWh/año | |
108 kg |
89 L | |
Swingline | |
Derecha intercambiable | |
2 (frigorífico), 3 (congelador) | |
3, vidrio con marco de plástico | |
Automático | |
LCD | |
Comfort y DuoCooling | |
LED | |
63 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) | |
220/240 V |