missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Refrigerador de la serie G
Garantice temperaturas uniformes con controles electrónicos. El refrigerador Liebherr™ serie G está disponible en dos tamaños de gran capacidad para laboratorios de investigación. Las unidades asistidas con ventilador incluyen alarmas de temperatura y descongelación automática. Patas y bloqueo incorporado incluidos. Disponibles en blanco clásico y acero inoxidable.
1484.22€ - 2505.00€
Especificaciones
Modelo de puerta | Swingline |
---|---|
No. of Doors | 2 |
Lado abisagrado | Derecha intercambiable |
Cajones | Frigorífico: BioFresh, congelador: FrostSafe |
N.º de cajones | 2 (frigorífico), 3 (congelador) |
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Freezer | Capacity (Metric) Refrigerator | Consumo energético | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Freezer | Capacity (Metric) Refrigerator | Consumo energético | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15165724
|
Liebherr™
CBN 3913 |
89 L | 247 L | A+: 342 kWh/año | Alarma para la temperatura y la puerta |
2505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12677256
|
Liebherr™
CBNP 3956 |
89 L | 247 L | A++: 270 kWh/año | Alarma para la puerta y la temperatura y botellero |
2225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12687256
|
Liebherr™
CBP 4033 |
87 l | 205 l | A+++: 161 kWH/año | Alarma para la temperatura y la puerta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Biofresh Compartments: Preserves vital nutrients and enables longer storage of fruit, vegetables, dairy and meat/fish with separately chilled drawers
- NoFrost: Uses chilled recirculating air that expels humidity to ensure the freezer is always ice-free and food does not frost over
- VarioSpace: Maximize space, accommodate large items, and easily load/unload items with removable drawers and shelves, including a sectioned, slide-under shelf
- DuoCooling: Completely separate cooling circuits prevents air and moisture exchange between compartments to eliminate odor transfer and preserve food moisture
- SuperFrost/SuperCool: Quickly reduces the temperature to rapidly chill items in order to preserve nutrients; automatically switches back to normal when food is fully chilled
- FrostSafe Freezer Bins: Extra-high drawers closed all around to prevent loss of cold air, with clear fronts for easy viewing without opening the drawer
- Glassline Interior: Satin-finished, toughened glass shelves with stainless steel trims are scratch-resistant and easy to clean
- Other Features: Electronic controls, SoftSystem cushioned doors with ergonomic handle and reversible hinges, and LED rear-wall lighting
Especificaciones
Swingline | |
Derecha intercambiable | |
2 (frigorífico), 3 (congelador) | |
3, Glass with Plastic Frame | |
Automático | |
LCD | |
Comfort y DuoCooling | |
63 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) |
2 | |
Frigorífico: BioFresh, congelador: FrostSafe | |
Frigorífico: 4 (3 ajustables, 1 seccionada), Congelador: 3 (bajo los cajones) | |
1 estándar | |
Steel | |
Blanco | |
LED | |
220/240 V |