missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza de mesa ECB
Battery operation, compact, and lightweight bench scale with recessed grips on the underside.
142.80€
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17371563
|
Kern Sohn
ECB 10K-3N |
10 kg |
142.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17381563
|
Kern Sohn
ECB 20K-2N |
20 kg |
142.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17391563
|
Kern Sohn
ECB 50K-2N |
50 kg |
142.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y compacta, asas cóncavas en la parte inferior y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos
- Plato de pesaje especialmente grande
- Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
- Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas /ul>
Especificaciones
260 x 320 mm |