missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Frascos con reborde granulado
Glass pillbox style Beaded Rim Bottles with PE cap.
115.00€ - 148.00€
Specifications
Color | Transparent |
---|---|
Material | Soda Lime Glass |
Esterilidad | Non-sterile |
Desechables | Reusable |
Graduado | No |
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10471275
|
Gravis
E00943+Q40212 |
96 ml |
115.00€
paquete de 86 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10466359
|
Gravis
E00915-112+Q30202S210 |
13 ml |
148.00€
paquete de 210 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Transparent glass
- Polyethylene snap cap
Specifications
Transparent | |
Non-sterile | |
No | |
Polyethylene | |
Tapón a presión | |
No |
Soda Lime Glass | |
Reusable | |
Tapón a presión | |
Autoclavable | |
Sample Vial | |
Certified Quality |