missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Barra agitadora magnética octagonal Azlon™
Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.
Marca: Azlon SWN712
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Con anillo de giro central
- La forma proporciona mayor turbulencia a bajas velocidades
Especificaciones
Central pivot ring | |
1.49 pulg | |
1.49 Lin. | |
2/Pk. | |
Yes | |
Octagon |
8 mm | |
PTFE | |
Stir Bar | |
Magnet | |
38 mm |