missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Válvula con llave de paso de 3 vías de PFA de la serie V3V AstiPure™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | PFA |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Válvula de llave de paso de 3 vías |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Saint-Gobain Válvula con llave de paso de 3 vías de PFA de la serie V3V AstiPure™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido