missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zueco de trabajo blanco Arrow OB
Zueco de trabajo blanco Arrow OB
Marca: ABEBA™ 38300/45
Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg
Descripción
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Stainless steel | |
Heel strap foldable | |
Microfiber | |
45 | |
Polyurethane | |
1 Pair | |
Water |
CE EN ISO 20347 :2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
White | |
1 | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Clogs | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 |