missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zueco de trabajo blanco Arrow OB
Zueco de trabajo blanco Arrow OB
Marca: ABEBA™ 38300/40
Detalles adicionales : Peso : 0.79000kg
Descripción
- Ligereza, estabilidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRA
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU monocomponente.
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Correa de talón plegable | |
Microfibra | |
40 | |
Poliuretano | |
1 par | |
Agua |
CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Blanco | |
1 | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Zuecos | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |