missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Warning Safety Signs
Marca: Brady™ 241589
Detalles adicionales : Peso : 0.04900kg
Especificaciones
Normas ISO 7010, EC 95/98 | |
1 unidad | |
Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores | |
0,271 mm | |
De -40 °C a 140 °C | |
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio, Poliéster | |
Aluminio con sobrelaminado de poliéster | |
200 mm | |
200 mm | |
Triangular | |
Señal de seguridad de advertencia |