missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 830027
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
1,016 mm | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |