Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ Phenyl-X
Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos.
Marca: Thermo Scientific™ 27926-104630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos con columnas Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase aromática unida a alquilos fenil-X ofrece una selectividad de forma de fase reversa única con alta selectividad aromática y es compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad única y mayor retención de compuestos aromáticos- La fase aromática unida por alquilos exclusiva proporciona una selectividad única en comparación con otros materiales de fase reversa como C18 o hexil.
- La fase unida especialmente diseñada no sufrirá un colapso de fase en fase móvil muy acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 μm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 μm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 μm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 μm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Fenilo (Ph) | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
4,6 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
N/D | |
Accucore | |
6 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.