missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ 5L EN Certified Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ 5L EN Certified Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
Marca: Afora™ 5993/5H
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- 5 l
- Fondo plano
- Cuerpo cónico
- Marcas de graduación
- Cuello cilíndrico
- Vidrio azul oscuro
Especificaciones
Prehumedecido | |
Azul oscuro | |
5 l | |
Sí |
Certificación EN | |
Con cubierta de aluminio | |
Aluminio | |
Plano |