missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Aminothiophenol was used as analyte during the fabrication of top-to-bottom joined system consisting of a silver nanowire and nanospheres. It was used in formation of polyaniline-analog monolayer on gold surface by anchoring to the gold substrate through the thiol moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminotiofenol se utilizaba como analito durante la fabricación de un sistema con unión superior-inferior compuesto por un nanocable de plata y nanoesferas. Se utilizaba en la formación de una monocapa análoga a polianilina sobre una superficie de oro mediante anclaje al sustrato de oro a través de la fracción de tiol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3-aminotiofenol se utilizaba como analito durante la fabricación de un sistema con unión superior-inferior compuesto por un nanocable de plata y nanoesferas. Se utilizaba en la formación de una monocapa análoga a polianilina sobre una superficie de oro mediante anclaje al sustrato de oro a través de la fracción de tiol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminothiophenol |
Densidad | 1.179 |
Punto de ebullición | 123°C to 125°C (8 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
Índice de refracción | 1.659 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3267 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | (3-aminophenyl)sulfanide |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'