missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, Center hole
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tapón de PE de 22 mm
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
100 | |
ND22 |
22 mm | |
9,1 mm | |
A presión |