missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ 2-Stop, PVC-Stopped Tubing with Flared Ends
Phthalate-free tubing with a long pumping life and a wide range of acid and chemical resistance.
Marca: Masterflex™ 97616-30
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
Descripción
- Tubos USP clase VI
- Sin ftalatos
- Larga vida útil de bombeo
- Entre sus aplicaciones se encuentran las bombas peristálticas de laboratorio y farmacéuticas.
- 61 Shore A
- Cumplen con REACH y RoHS
- Muy baja permeabilidad al gas y puede soportar contenidos de alta presión.
- El plastificante está fuertemente adherido al material, lo que impide cualquier lixiviación de los componentes químicos al medio transportado, manteniendo su esterilidad.
- Los tubos son transparentes para poder observar su contenido.
Especificaciones
3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; FDA; sin ftalatos; NSF-51; USP; NSF-61 | |
D.I. 1,14 mm | |
0,381 m | |
D.I. 1,14 mm |
Rojo-rojo | |
PVC sin DEHP | |
12/paq. |