missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubos de 2 tapones de PVC con extremos extendidos
Descripción
- Tubos USP clase VI
- Sin ftalatos
- Larga vida útil de bombeo
- Entre sus aplicaciones se encuentran las bombas peristálticas de laboratorio y farmacéuticas.
- 61 Shore A
- Cumplen con REACH y RoHS
- Muy baja permeabilidad al gas y puede soportar contenidos de alta presión.
- El plastificante está fuertemente adherido al material, lo que impide cualquier lixiviación de los componentes químicos al medio transportado, manteniendo su esterilidad.
- Los tubos son transparentes para poder observar su contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; FDA; sin ftalatos; NSF-51; USP; NSF-61 |
| Código de color | Naranja rojizo |
| Diámetro interior (métrico) | D.I. 0,19 mm |
| Material | PVC sin DEHP |
| Longitud global (métrico) | 0,381 m |
| Cantidad de embalaje | 12/paq. |
| Tamaño de los tubos | D.I. 0,19 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?