missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,6-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-difluoroanalina es una materia prima importante y sirve de intermediario en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
La 2,6-difluoroanalina es una materia prima importante y sirve de intermediario en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los productos agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluoroaniline |
Densidad | 1.275 |
Punto de ebullición | 152°C to 154°C |
Temperatura de inflamación | 51°C (124°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.508 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1992 |
Beilstein | 2802697 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'