missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ -10 to +50 Eco Therm Immersion Laboratory Thermometer
Green spirit thermometers filled with non toxic expansion liquid.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
Descripción
- La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
- Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
- El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Total | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio de inmersión | |
− 10 °C | |
± 1,5 °C |
305 mm | |
Alcohol verde | |
50 °C | |
De -10 °C a +50 °C | |
0,5° |