missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ ZAP™ 150 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These beveled point pipette tips with aerosol filters come individually wrapped, bagged, or racked.
Marca: Labcon™ 1056-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.46510kg
Descripción
- Se adapta a las pipetas más estándar de 150 μl
- Si es estéril, se ha sometido a esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
150 μl | |
Con filtro | |
Transparente | |
2 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
160 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Gradilla, 96 | |
Fabricadas con un 93 % de energía renovable | |
No |