missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon Puntas de pipeta de extralargas de 10 μl con filtro de aerosol ZAP™
Gradillas recargables y esterilizables en autoclave
Marca: Labcon 1191-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Filtro de aerosol
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
Morado | |
1,87 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine | |
96 puntas/gradilla | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Natural | |
No esterilizable en autoclave | |
47,6 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |