missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support Black/Red PU 85161 Low Shoe - Width 10
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
143.00€
Especificaciones
Color | Negro, Rojo |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17274661
|
Uvex
8516135 |
35 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17284661
|
Uvex
8516136 |
36 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294661
|
Uvex
8516137 |
37 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204671
|
Uvex
8516138 |
38 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214671
|
Uvex
8516139 |
39 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17224671
|
Uvex
8516140 |
40 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17234671
|
Uvex
8516141 |
41 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17244671
|
Uvex
8516142 |
42 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17254671
|
Uvex
8516143 |
43 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17264671
|
Uvex
8516144 |
44 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17274671
|
Uvex
8516145 |
45 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17284671
|
Uvex
8516146 |
46 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294671
|
Uvex
8516147 |
47 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17204681
|
Uvex
8516148 |
48 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17214681
|
Uvex
8516149 |
49 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17224681
|
Uvex
8516150 |
50 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17234681
|
Uvex
8516151 |
51 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17244681
|
Uvex
8516152 |
52 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 8516.1 S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Especially lightweight and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially designed side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8516.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |