missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Wide Neck LDPE Bottle, 100-pack

Catalog Number 16476979
Click to view available options
Capacidad:
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.

  • Cuello ancho
  • LDPE
  • A partir de 20 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca
Superficie del frasco Transparente
Capacidad 20 ml
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL25
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 32 mm
Altura (métrico) 53 mm
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 18 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'