missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Wide Neck LDPE Bottle, 100-pack
Click to view available options
Capacidad:
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
Descripción
- Cuello ancho
- LDPE
- A partir de 20 ml
- Natural
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Superficie del frasco | Transparente |
Capacidad | 500 ml |
Material del cierre | LDPE |
Tamaño del tapón | GL50 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 75 mm |
Altura (métrico) | 153 mm |
Procedimiento de limpieza | Gas/químico/radiación |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'