missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White SMS Based Polypropylene Category I Protective Coveralls
Click to view available options
Size: Small
Especificaciones
Tipo de producto | Protective Coveralls |
Estilo de cintura | Elastic |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Hood Type | 2-panel |
Tipo de costura | Serged |
Clase de protección | Category I |
Altura (métrico) | 164 to 170 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'