missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 597 Optima Qualitative Filter Papers
A standard Whatman™ grade filter paper for a variety of routine applications in food and beverage industries. Well-suited for determination of fat content in food or removal of carbon dioxide and turbidity from beverages such as beer.
8.25€ - 12.40€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Velocidad de filtración | 300 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas. |
Grado | 597 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16477655
|
Cytiva
989410101 |
45 mm |
8.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16487655
|
Cytiva
989410102 |
70 mm |
12.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in sheets, circles and pre-pleated formats
- Medium fast filtration rate
- Minimum 90% cellulose content
- Technical and scientific support from Cytiva
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Pre-pleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Especificaciones
Circulares | |
300 mL | |
597 |
Celulosa | |
Usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas. | |
190 μm |