missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Waterproof Cryo-Grip™ Gloves give superior dexterity and hand protection when working with liquid nitrogen. The multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection and the thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
271.00€ - 289.00€
Especificaciones
Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes |
Temperature (Metric) Max | -196°C |
Color | Pink |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16022252
|
Tempshield™
P-CGWRSWP |
Wrist | Small |
271.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16002242
|
Tempshield™
P-CGMASWP |
Mid-Arm | Small |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16012252
|
Tempshield™
P-CGWRMWP |
Wrist | Medium |
271.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16092232
|
Tempshield™
P-CGMAMWP |
Mid-Arm | Medium |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16082232
|
Tempshield™
P-CGMALWP |
Mid-Arm | Large |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Grip palm for improved dexterity handling small objects
- Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
- High level of thermal protection when exposed to cryogenic fluids
- For ultra-cold applications down to -196°C
- CE Category III: EN 511, EN 388, EN 420
Especificaciones
Tempshield™ Cyro-Protection™ | |
-196°C | |
CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes | |
Pink |