missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Waterproof Cryo-Grip™ Gloves - Superior dexterity and hand protection when working with liquid nitrogen. The multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection and the thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
271.00€ - 430.00€
Especificaciones
Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |
---|---|
Temperature (Metric) Max | -196°C |
Para utilizar con (aplicación) | Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes |
Color | Blue |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16072222
|
Tempshield™
EBSWP |
Small | Elbow |
303.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16022222
|
Tempshield™
CGWRMWP |
Medium | Wrist |
271.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16002212
|
Tempshield™
CGMAMWP |
Medium | Mid-Arm |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16042202
|
Tempshield™
CGEBMWP |
Medium | Elbow |
346.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16012222
|
Tempshield™
CGWRLWP |
Large | Wrist |
271.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16032202
|
Tempshield™
CGEBLWP |
Large | Elbow |
346.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16092202
|
Tempshield™
CGMALWP |
Large | Mid-Arm |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16052212
|
Tempshield™
CGSHLWP |
Large | Shoulder |
430.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
16022212
|
Tempshield™
CGMAXLWP |
X-Large | Mid-Arm |
289.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Grip palm for improved dexterity handling small objects
- Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
- High level of thermal protection when exposed to cryogenic fluids
- For ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
- Maximum level of thermal and splash protection, flexibility, and dexterity
- CE Category III: EN 511, EN 388, EN 420
- Applications: handling of smaller objects or samples that have been stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes.
Especificaciones
Tempshield™ Cyro-Protection™ | |
Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes | |
CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
-196°C | |
Blue |