missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31752
El material reflectante proporciona una gran visibilidad. El forro interior absorbe la humedad, es antimicrobiano, transpirable e hipoalergénico.
Marca: Abeba™ 31752/38
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
Descripción
- Norma de seguridad EN ISO 20345: S2
- Color: Negro/Marrón
- Piel suave.
- Tratamiento Sanitized: inhibición del olor y las bacterias.
- Material reflectante para mayor visibilidad.
- Plantilla intercambiable: amortiguación, distribución del peso, eliminación de la humedad.
- El soporte de la parte delantera del pie favorece el movimiento natural de balanceo del pie.
- Entresuela de PU amortiguadora con estabilizador de articulaciones.
- Canto biselado y parte trasera dimensionalmente estables.
- Suela exterior de TPU resistente al deslizamiento del solado (SRC).
- Ranuras que canalizan la humedad en la suela.
- Presilla en el talón para facilitar el calzado.
- Puntera de acero.
- Protección ESD de conformidad con EN 61340
Especificaciones
EN ISO 20345: S2 | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31752 |
Negro, Marrón | |
38 | |
Thermoplastic Polyurethane | |
Steel |