missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Baños de circulación de calentamiento ultrabajo F-HL
Los potentes sistemas de la bomba de circulación y las altas capacidades de calefacción y refrigeración garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. El grifo de drenaje de la parte delantera permite drenar el líquido fácilmente. Equipado con un aislamiento mejorado para ayudar a evitar la formación de hielo, y tiene una pantalla visual del nivel de líquido.
Marca: JULABO™ 9312681
Descripción
- PANTALLA VFD COMFORT
- Pantalla de diálogo LCD retroiluminada para un funcionamiento interactivo cómodo
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- Funciones de control de temperatura TCF para optimizar el comportamiento del control
- Calibración de 3 puntos ATC3
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
- Programador integrado para los 60 pasos de 6 programas
- Conexiones para la válvula solenoide y la bomba de refuerzo HSP
- Control de enfriamiento activo
- La rejilla de ventilación se retira fácilmente para facilitar la limpieza
- Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
6,5 L | |
De − 81 a + 100 °C | |
1,3 kW | |
F81-HL | |
± 0.02 °C | |
58 × 50 × 89 cm | |
15 cm | |
13 cm | |
16 cm | |
88 kg | |
50/60 Hz |
Baños de circulación calefactados/refrigeración a temperatura ultrabaja | |
0,45 kW a 20 °C | |
VFD, LCD | |
2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) | |
De 22 a 26 L/min | |
16 × 13 × 15 cm | |
58 cm | |
50 cm | |
89 cm | |
88 kg | |
230 V |