missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3070700133753
Detalles adicionales : Peso : 330.10919kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1072 mm | |
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
616 × 1196 × 1298 mm | |
524 × 1050 × 1072 mm | |
616 mm | |
Con aletas | |
2 |
Mecanismo de apertura con una sola mano | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
1050 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1196 mm | |
343 kg | |
Gris claro | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDEU | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |