missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 3-stop Tubing

Transparent, plasticizer-free 3-stop Tygon™ tubing with superior pump-life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.

Marca:  Ismatec™ SC0808A

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10493612

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Sin plastificante ni aceite.
  • Orificio liso.
  • La baja sorción mantiene la integridad del líquido y del tubo.
  • No altera el medio de bombeo.
  • No se liberan materiales peligrosos cuando se incineran de forma adecuada.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Bueno/excelente
  • Cumple con: FDA.
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
  • Nota: Aunque están diseñados para casetes MS/CA, estos tubos solo tienen 2 tapones.
Especificaciones

Especificaciones

Tubos de 2 tapones
Código de color: Amarillo-azul
1,52 mm
3,22 mm
0,85 mm
Para la MEK y otros disolventes agresivos. Casetes MS/CA
6 Piezas por pack
DI de 1,52mm, DE de 3,22mm
Transparente
FDA
Esterilizable en autoclave
Tygon MHSL 2001
30 cm
bomba peristáltica
-73 °C
Ácidos y alcalinos
CO2 1140, O2 76, N2 190
de 57 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales