missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 3-stop Tubing
Transparent, plasticizer-free 3-stop Tygon™ tubing with superior pump-life. Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 2-stop Tubing is especially designed for MEK and other aggressive solvents.
Marca: Ismatec™ SC0806
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Sin plastificante ni aceite.
- Orificio liso.
- La baja sorción mantiene la integridad del líquido y del tubo.
- No altera el medio de bombeo.
- No se liberan materiales peligrosos cuando se incineran de forma adecuada.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Bueno/excelente
- Cumple con: FDA.
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Nota: Aunque están diseñados para casetes MS/CA, estos tubos solo tienen 2 tapones.
Especificaciones
Tubos de 3 tapones | |
Código de color: Blanco-blanco | |
Tygon MHSL 2001 | |
0,85 mm | |
-73 °C | |
DI de 1,02mm, DE de 2,72mm | |
Transparente |
FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
30 cm | |
MEK y otros disolventes agresivos. Casetes MS/CA. | |
6 Piezas por pack | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
de 57 °C |