missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69348 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca: Uvex 6934843
Detalles adicionales : Peso : 1.29500kg
Description
Zapato Uvex 2 Trend 69348 S2 SRC
- Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cordones fáciles de atar y resistentes a la suciedad y al calor
- Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios
- Protección fiable para los usuarios
- Puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
- Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
- Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla climática cómoda superior y extraíble
- El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
- Cuello y lengüeta antipolvo acolchados suaves
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- N.º de artículo 69348
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Specifications
Negra, Azul | |
43 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S2 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |