Learn More
Invitrogen™ Membranas y filtro precortados SureLock™ Tandem Midi, 0,2 μm, nitrocelulosa
Los filtros y membranas precortadas Invitrogen Surelock Tandem Midi, 0,2 μm, nitrocelulosa, son membranas de alta calidad ideales para proteínas de transferencia y ácidos nucleicos.
Marca: Invitrogen™ STM2007
Detalles adicionales : Peso : 2.26000kg
Descripción
El tamaño de poro de 0,2 µm es ideal para la transferencia de proteínas de bajo peso molecular (módulo de blot Midi Surelock Tandem). Los sándwiches de papel de filtro y membrana de tamaño de poro de 0,2 µm se suministran convenientemente en paquetes de 20.
Características:
- Membrana: Nitrocelulosa 100 % pura
- Grosor del papel del filtro: 0,8 mm
- Características de la nueva sonda: sí
- Interacciones de unión: hidrófobas y electrostáticas
- Compatibilidad: compatibles con las condiciones de transferencia y los métodos de detección más utilizados, como la tinción, la inmunodetección, la quimioluminiscencia, la fluorescencia y el radiomarcaje
- Dimensiones: 8,6 x 14 cm
Especificaciones
20 Membranas y filtros precortados, 0,2 µm, sándwich de nitrocelulosa | |
Membrana de nitrocelulosa | |
Contiene 20 sándwiches de filtro y membrana precortada (0,2 µm, nitrocelulosa) | |
SureLock™ |
Sándwich | |
0,2 μm | |
Media, 14 cm x 8,6 cm |