missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microspec™ Sterile Dipper
Styrene Container with breakable styrene handle, supplied individually wrapped
Marca: Microspec™ N9
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Recipiente de estireno estéril con mango de estireno rompible (se suministran individualmente). 50 por caja. Esterilizado con óxido de etileno.Especificaciones
Sí | |
Estériles | |
30 ml | |
Estireno | |
Rosca | |
28 mm | |
50/Cs. |
No | |
1,01 oz | |
Blanco | |
28 mm | |
Azul | |
No Label | |
1 Ea. |