missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tapa de acero inoxidable para tamices de 100 mm de diámetro

Cubra tamices para evitar la pérdida de muestra durante el proceso de separación. Esta tapa de acero inoxidable se adapta a tamices con 100 mm de diámetro y se recomienda para tamices con una altura de 25 mm.

Marca:  Linker Industrietechnik™ 551.040.200-901

Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg

Código de producto. 11706817

  • 95.29€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

La tapa de acero inoxidable se puede utilizar con tamices de ensayo de 100 mm de diámetro que tienen una altura interna de 35 mm.
Especificaciones

Especificaciones

Para tamices con unas dimensiones de 100 mm × 35 mm (diámetro × altura interna)
1Cada una
Acero inoxidable
100mm
Tapa estándar
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales