missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Hygiene White PU 65809 Low Shoe - Width 12
Modern, metal-free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip on shoe with removable hook and loop strap for optional colored marking
119.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Microfibra |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17282361
|
Uvex
6580935 |
35 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292361
|
Uvex
6580936 |
36 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202371
|
Uvex
6580937 |
37 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212371
|
Uvex
6580938 |
38 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222371
|
Uvex
6580939 |
39 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232371
|
Uvex
6580940 |
40 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242371
|
Uvex
6580941 |
41 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252371
|
Uvex
6580942 |
42 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262371
|
Uvex
6580943 |
43 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272371
|
Uvex
6580944 |
44 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282371
|
Uvex
6580945 |
45 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292371
|
Uvex
6580946 |
46 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202381
|
Uvex
6580947 |
47 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212381
|
Uvex
6580948 |
48 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222381
|
Uvex
6580949 |
49 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232381
|
Uvex
6580950 |
50 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242381
|
Uvex
6580951 |
51 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252381
|
Uvex
6580952 |
52 |
119.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6580.9 S2 SRC
- Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
- Minimum number of seams to reduce contamination
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Washable up to 30°C
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume
- Resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
- Breathable materials
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6580.9
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Blanco | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S2 |
Microfibra | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |