missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65924 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
143.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17202621
|
Uvex
6592435 |
35 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212621
|
Uvex
6592436 |
36 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222621
|
Uvex
6592437 |
37 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232621
|
Uvex
6592438 |
38 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242621
|
Uvex
6592439 |
39 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252621
|
Uvex
6592440 |
40 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262621
|
Uvex
6592441 |
41 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272621
|
Uvex
6592442 |
42 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282621
|
Uvex
6592443 |
43 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292621
|
Uvex
6592444 |
44 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202631
|
Uvex
6592445 |
45 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212631
|
Uvex
6592446 |
46 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222631
|
Uvex
6592447 |
47 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232631
|
Uvex
6592448 |
48 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242631
|
Uvex
6592449 |
49 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252631
|
Uvex
6592450 |
50 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262631
|
Uvex
6592451 |
51 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272631
|
Uvex
6592452 |
52 |
143.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe with Black Midsole 6592.4 S3 SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6592.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |