missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Black PU 65924 Low Shoe - Width 14
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marca: Uvex 6592449
Detalles adicionales : Peso : 1.48000kg
Descripción
Zapato deportivo Uvex 1 con media suela negra 6592.4 S3 SRC
- Zapato de seguridad S3 moderno, ultraligero y flexible
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
- Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
- Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario
- Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados y suaves
- Para aplicaciones ligeras
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6592.4
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro | |
49 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |