missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Split Type Vertical Tube Furnace RSV 1300 Series with P470 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes (e.g. working tubes made of different materials).
Marca: Nabertherm RI381P3AN3
Detalles adicionales : Peso : 40.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Termopar tipo S
- Marco para funcionamiento vertical
- Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
- Tubo de trabajo de material C 530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- RSV: switchgear y unidad de control independientes del horno en la propia pared o armario de pie
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 1300 °C | |
500 mm | |
46 kg |
P470 | |
80 mm |