missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Split Type Horizontal Tube Furnace RSH 1100 Series with B400 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes (e.g. working tubes made of different materials).
Marca: Nabertherm RS571B2AN
Detalles adicionales : Peso : 91.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1100 °C
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Termopar tipo N
- Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
- Tubo de trabajo de material C 530 , incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- Switchgear y unidad de control integrados en la carcasa del horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Hasta 1100 °C | |
495 x 170 x 630 mm | |
170 mm |
B400 | |
1000 mm | |
91 kg |