missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de para medios antideslizante resistente, serie 300
Un material antideslizante y no mineral, resistente a los minerales.La superficie blanda es adecuada para pies descalzos.
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7000126124
Detalles adicionales : Peso : 1.65300kg
Descripción
- El respaldo adhesivo sensible a la presión proporciona una mayor seguridad y un rendimiento duradero
- Diseñado para zonas de tráfico descalzo, aunque la superficie gestiona el tráfico de zapatos ligeros
- Existe una gran variedad de anchuras disponibles: de 25 a 914 mm
- Certificación de alta tracción NFSI
Especificaciones
18,3 m x 102 mm | |
4 in | |
Gris | |
Cinta para suelo | |
18,3 m |
1 unidad | |
Adhesivo sensible a la presión | |
Áreas de tráfico descalzo | |
102 mm |