missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de plata, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 1550.0°C |
Nombre del producto químico o material | Silver chloride |
Punto de fusión | 455.0°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | AgCl |
Fieser | 05,580; 10,347 |
Índice Merck | 15,8648 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silver chloride
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'