missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gel de sílice 60, de 0,032 a 0,063mm (malla de 230 a 450), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
2500 g
Descripción
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El gel de sílice se utiliza en cromatografía de columnas sin presión aplicada (atracción por gravedad). Se utiliza como adsorbente en diversas aplicaciones y para eliminar impurezas. Se utiliza como base estacionaria en la cromatografía de columnas.
Solubilidad
Soluble en ácido fluorhídrico. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con fluoruro de hidrógeno.
El gel de sílice se utiliza en cromatografía de columnas sin presión aplicada (atracción por gravedad). Se utiliza como adsorbente en diversas aplicaciones y para eliminar impurezas. Se utiliza como base estacionaria en la cromatografía de columnas.
Solubilidad
Soluble en ácido fluorhídrico. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con fluoruro de hidrógeno.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica gel 60 |
Nombre de nota | 0.032 to 0.063mm |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 500 g |
Tamaño de malla | 230 to 450 mesh |
Índice Merck | 14,8493 |
Olor | Odorless |
Información de solubilidad | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'