missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Shirt 7434-Dazzling Blue
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Color: azul marino
- Material: 60 % lyocell (TENCEL™), 40 % poliéster, aprox. 180 g/m²
- Camiseta fabricada con un tejido de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
- Corte deportivo, cuello redondo con bordes en contraste, tejido muy elástico y ligero para una excelente comodidad de uso, de fácil cuidado
- La fibra TENCEL™ reduce el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores de forma natural
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaños: XS - 3XL
- Instrucciones de cuidado: Lavado delicado a 60 °C, no usar cloro, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, no apto para limpieza en seco
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Azul |
Desechables | No |
Grosor | 160 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'