missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps

Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
950 ml
Closure Liner:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta

Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.

  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 16 mm
Altura con tapón (métrico) 171 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Tipo Frasco redondo Boston de seguridad con revestimiento
Color del tapón Blanco
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Acabado del cuello 28-400
Closure Liner Espuma de PTFE/polietileno
Closure Included
Tamaño del tapón 28-400 mm
Material del cierre Polipropileno
Altura (métrico) 168 mm
Boca Estrecha
Mostrar más Mostrar menos