missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate act by inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis. It helps to prevent lung cancer and esophageal cancer. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de (S)-(-)-1-feniletilo actúa por la inhibición de la proliferación celular y la inducción de apoptosis. Ayuda a prevenir los cánceres de pulmón y esófago. Es un intermedio químico fino.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
El isocianato de (S)-(-)-1-feniletilo actúa por la inhibición de la proliferación celular y la inducción de apoptosis. Ayuda a prevenir los cánceres de pulmón y esófago. Es un intermedio químico fino.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate |
Densidad | 1.045 |
Punto de ebullición | 55°C to 56°C (2.5 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.5145 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2206 |
Beilstein | 4230972 |
Sensibilidad | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'