missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB40S
16.38 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR largos de material portador interlock de algodón reforzado
- El revestimiento de NBR proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- El material de soporte interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Los guantes son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Ajuste ergonómico con destreza e instinto mejorados
- Ideal para aplicaciones en la industria química, trabajos de construcción de alcantarillado y limpieza de ciudades
Especificaciones
Coating Material | NBR |
Color | Verde |
Tamaño | 8 |
Grosor (métrico) | 0,50 mm |
Norma EN388 | 2121X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón interbloqueo |
Serie | Rubiflex S NB40S |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'